Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 16080 P10
Rubix:43611
Hersteller:80695500

Produktdetails : PAP 16080 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,791 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x300x60 mm |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 16080 P180
- rubix:3500007
- hersteller:80695600
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
281,47 € exkl. MwSt./ Stück
