Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 4550 P20
Rubix:43722
Hersteller:81855500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : PAP 4550 P20 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsarm, mit Schmiertaschen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,142 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,69 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
123,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen