Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 1215 P11
Rubix:43574
Hersteller:81577500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : PAP 1215 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
288,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std