Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 2220 P11
Rubix:43651
Hersteller:81684500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : PAP 2220 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,019 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,30 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
253,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage