Referenzen
SKF:BPF-0066
Rubix:148688
EAN:7316570117875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : BPF-0066 (SKF) Buchse Carbon SKF
Buchse Carbon
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40,2 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | carbon |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen