Referenzen
Gates:8MBSPP-6MBSPT
Rubix:1317225
Hersteller:4110-12022
EAN:5414465025310

Produktdetails : 8MBSPP-6MBSPT Adapter BSP AG-AG, kegelförmig
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG, kegelförmig
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / BSP-Außengewinde, kegelförmig.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
90,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
