R-1632-394-20 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNS, Aluminium, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R163239420
Rubix:153175



Produktdetails : R-1632-394-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN AL KWD-035-SNS-C0-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-035-SNS-N-C0, Genauigkeitsklasse N, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
