R-1621-393-20 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162139320
Rubix:230887



Produktdetails : R-1621-393-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-SNH-C0-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-035-SNH-H-C0, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
