R-1621-438-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162143822
Rubix:230911



Produktdetails : R-1621-438-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-045-SNH-C3-X-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-045-SNH-X-C3, Genauigkeitsklasse XP, erstbefettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Vorspannung | c3 µm |
| Breite | 86 mm |
| Länge | 137,6 mm |
| Genauigkeit | xp |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
