R-1621-312-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162131222
Rubix:230863



Produktdetails : R-1621-312-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-SNH-C1-P-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-035-SNH-P-C1, Genauigkeitsklasse P, erstbefettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | p |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
