R-1621-223-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162122322
Rubix:230842



Produktdetails : R-1621-223-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-025-SNH-C2-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-025-SNH-H-C2, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 86,2 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
