R-1623-328-20 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162332820
Rubix:231283



Produktdetails : R-1623-328-20 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-SLS-C2-X-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-035-SLS-X-C2, Genauigkeitsklasse XP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 139 mm |
| Genauigkeit | xp |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
