R-1624-218-20 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162421820
Rubix:231434



Produktdetails : R-1624-218-20 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-025-SLH-C1-X-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-025-SLH-X-C1, Genauigkeitsklasse XP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 107,9 mm |
| Genauigkeit | xp |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
