Referenzen
Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 RP (P=3/4'')
Rubix:3199345
Hersteller:74000122000-M
EAN:8718472592238

Produktdetails : RS12B-2 LAMBDA Rollenkette-Zweifach LAMBDA Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 12b-2 |
| Rollendurchmesser | 12,7 mm |
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Bolzenlänge | 22,75 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
| Gewicht | 2348 kg |
| Art der Platte | flach |
| Laschenhöhe | 16,1 mm |
| Laschendicke | 1,8 mm |
| Bruchkraft min. | 28,9 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,39 € exkl. MwSt.
/ 0,1
27,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage