RS08B-3 (5M) Rollenkette-Dreifach BS GT4 Winner Tsubaki
BS GT4 Winner Standard Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS08B 3 RP
Rubix:3198685
Hersteller:72710083001
EAN:8718472781601



Produktdetails : RS08B-3 (5M) Rollenkette-Dreifach BS GT4 Winner Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6100 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 08b-3 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Innere Breite min. | 7,75 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Bolzenlänge | 48,4 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 11,8 mm |
| Laschendicke | 1,6 mm |
| Bruchkraft min. | 47,5 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.957,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
2.329,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen