RS08B-1 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki

BS SS Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS08B SS 1 RP (P=1/2'')
Rubix:973510
Hersteller:0231080000-M
EAN:8718472015652
RS08B-1 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS08B-1 SS Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Rollendurchmesser8,51 mm
Innere Breite min.7,75 mm
Bolzenlänge18,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser4,45 mm
Gewicht0,676 kg
Art der Plattelink
Laschenhöhe12 mm
Laschendicke1,6 mm
Bruchkraft min.20,9 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 exkl. MwSt.
/ 0,1
7,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen