R-1872-632-10 Führungswagen mit Rollen
Breite Rollenwagen BLS, Stahl R1872...1.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R187263210
Rubix:233263



Produktdetails : R-1872-632-10 Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWA-065-BLS-C3-P-2
Führungswagen mit Rollen, RWA-065-BLH, Genauigkeitsklasse P
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Vorspannung | c3 µm |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 254 mm |
| Genauigkeit | p |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.823,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.740,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
