R-1872-531-10 Führungswagen mit Rollen
Breite Rollenwagen BLS, Stahl R1872...1.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R187253110
Rubix:233257



Produktdetails : R-1872-531-10 Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWA-055-BLS-C3-S-2
Führungswagen mit Rollen, RWA-55/85-BLH-S-C3, Genauigkeitsklasse SP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Vorspannung | c3 µm |
| Breite | 165 mm |
| Länge | 205,5 mm |
| Genauigkeit | sp |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.299,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.116,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
