2437-581-1432 GR.54S NACHTBLAU/SCHWARZ Latzhose für Herren 35% Aramid, 30% Modac, 25% BW, 9% PA
BProtected Latzhose für Herren 2437
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2437-581-1432 54s
Rubix:2709638
EAN:4055301731517

Produktdetails : 2437-581-1432 GR.54S NACHTBLAU/SCHWARZ Latzhose für Herren 35% Aramid, 30% Modac, 25% BW, 9% PA
Funktionale Multinorm Latzhose, Störlichtbogenklasse 2
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Vorderer Bereich doppellagig
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 und APC2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Vorderer Bereich doppellagig
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 und APC2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
nachtblau/schwarz, Größe 54s
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | aramid |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff 1: 35% aramid, 30% modacryl, 25% baumwolle, 9% polyamid, 1% sonstige fasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
54