2611-835-5632 GR.52L ANTHRAZIT/SCHWARZ Latzhose 43% Modacryl, 33% BW, 14% PA, 9% Lyocell
BProtected Latzhose 2611
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2611-835-5632 52l
Rubix:2709654
EAN:4055301831170

Produktdetails : 2611-835-5632 GR.52L ANTHRAZIT/SCHWARZ Latzhose 43% Modacryl, 33% BW, 14% PA, 9% Lyocell
Komfortabel und robust
● Oberstoff: 43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 430 g/m²
● Extrabreite Träger für angenehmes Tragegefühl
● Seitlicher Stretchkeil für mehr Bewegungsfreiheit
● Permanenter Flammenschutz
● Kniepolstertaschen
● Doppelte Latztaschen mit Patte und Reißverschluss
● 2 Seitentaschen und 1 Schenkeltassche mit Patte verschließbar
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: anthrazit/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 2-A1, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, E2, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Stahlwerke, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Oberstoff: 43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 430 g/m²
● Extrabreite Träger für angenehmes Tragegefühl
● Seitlicher Stretchkeil für mehr Bewegungsfreiheit
● Permanenter Flammenschutz
● Kniepolstertaschen
● Doppelte Latztaschen mit Patte und Reißverschluss
● 2 Seitentaschen und 1 Schenkeltassche mit Patte verschließbar
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: anthrazit/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 2-A1, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, E2, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Stahlwerke, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
anthrazit/schwarz, Größe 52l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 430 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff 1: 43% modacryl, 33% baumwolle, 14% polyamid, 9% lyocell, 1% sonstige fasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
52