1990-038-01 GR.29/34 DARK BLUE WASHED Worker-Jeans, 78% Baumwolle, 22% Elastomultiester
BPlus Worker Jeans 1990
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1990-038-01 29/34
Rubix:2693648
EAN:4055301155481

Produktdetails : 1990-038-01 GR.29/34 DARK BLUE WASHED Worker-Jeans, 78% Baumwolle, 22% Elastomultiester
Hoher Komfort
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 340 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 340 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
dark blue washed, Größe 2934
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 29/34 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
29/34