1972-031-0004 GR.29/32 DEEP BLUE, STONE Worker-Jeans mit Kniepolstertaschen, 98% BW, 2% Elasthan
BPlus Worker Jeans 1972
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1972-031-0004 29/32
Rubix:2693686
EAN:4055301684998

Produktdetails : 1972-031-0004 GR.29/32 DEEP BLUE, STONE Worker-Jeans mit Kniepolstertaschen, 98% BW, 2% Elasthan
Hoher Komfort mit Kniepolster
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 340 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
● Gewicht: 340 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
deep blue, stone, Größe 2932
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 29/32 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
29/32