Shorts BP (Bierbaum-Proenen) 1993-570-56 46n, Größe: 46 | Farbe: Anthrazit

BPlus Shorts 1993

Siehe technische Informationen
Referenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1993-570-56 46n
Rubix:2693334
EAN:4055301087652
SHORTS 1993-570-56 ANTHRAZIT 46N PP600903546n, 65% PES, 35% BW, 250 g/m²
Technische Zusammenfassung
Farbeanthrazit
Größe46
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe

Produktdetails : 1993-570-56 GR.46N ANTHRAZIT Leichte Shorts, 65% Polyester, 35% Baumwolle


Dehnbund im Rücken
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
anthrazit, Größe 46n

Technische Informationen


Attribute
Farbeanthrazit
Größe46
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,41 exkl. MwSt.
/ Stück
54,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

46
Wählen Sie Varianten (56)