1979-570-0032 GR.48N SCHWARZ Latzhose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BPlus Latzhose 1979
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1979-570-0032 48n
Rubix:2693206
EAN:4055301681393

Produktdetails : 1979-570-0032 GR.48N SCHWARZ Latzhose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Strapazierfähig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe und 2 Stifttaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe und 2 Stifttaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 48n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Gender | herren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
48