1821-565-1432 GR.44/46L NACHTBL/SCHWARZ Robuste Latzhose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPlus Green Latzhose 1821
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1821-565-1432 44/46l
Rubix:2694654
EAN:4055301792204

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 44/46 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 1821-565-1432 GR.44/46L NACHTBL/SCHWARZ Robuste Latzhose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Nachhaltig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fairtrade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Hochgezogener Rücken für mehr Bewegungsfreiheit
● Seitliche Verstellmöglichkeit für einen höheren Tragekomfort
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fairtrade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Hochgezogener Rücken für mehr Bewegungsfreiheit
● Seitliche Verstellmöglichkeit für einen höheren Tragekomfort
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
nachtblau/schwarz, Größe 4446l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 44/46 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65% polyester (aus recycelten pet-flaschen), 35% baumwolle |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Gender | herren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage