1792-555-32 GR.54N SCHWARZ/DUNKELGRAU Strapazierfähige Shorts, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BP Workwear® Shorts schwarz/dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1792 555 32 54N
Rubix:1540294
EAN:4010365926422

Produktdetails : 1792-555-32 GR.54N SCHWARZ/DUNKELGRAU Strapazierfähige Shorts, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPerformance Shorts schwarz dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 295 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage