1413-060-21 GR.54 WEISS Basic-Latzhose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
BP Workwear® Latzhose weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1413 060 21 54
Rubix:1539400
EAN:4010365550313

Produktdetails : 1413-060-21 GR.54 WEISS Basic-Latzhose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Basic Latzhose weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
54