Latzhose BP (Bierbaum-Proenen) 1608 559 53 50N, Größe: 50 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
BP Workwear® Latzhose dunkelgrau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1608 559 53 50N
Rubix:1539967
EAN:4010365866865

Produktdetails : 1608-559-53 GR.50N DUNKELGRAU/SCHWARZ Latzhose und Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Work und Wash Latzhose dunkelgrau schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage