1844-720-153 GR.90 DUNKELGRAU-BLAU Komfort-Cargo-Latzhose 65% BW, 35% PE
BP Workwear® Latzhose dunkelgrau/dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1844 720 153 90
Rubix:1540491
EAN:4010365741254

Produktdetails : 1844-720-153 GR.90 DUNKELGRAU-BLAU Komfort-Cargo-Latzhose 65% BW, 35% PE
Profil Latzhose dunkelgrau dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 90 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage