Latzhose BP (Bierbaum-Proenen) 1482 060 10 52, Größe: 52 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Baumwolle
BP Workwear® Latzhose dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1482 060 10 52
Rubix:1539691
EAN:4010365554793

Produktdetails : 1482-060-10 GR.52 DUNKELBLAU Basic-Latzhose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
Workwear Latzhose dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage