1409-720-10 GR.52 DUNKELBLAU Komfort-Latzhose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Latzhose dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1409 720 10 52
Rubix:1539381
EAN:4010365481822

Produktdetails : 1409-720-10 GR.52 DUNKELBLAU Komfort-Latzhose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Latzhose dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage