Hose BP (Bierbaum-Proenen) 1466 560 32 25, Größe: 25 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
BP Workwear® Arbeitshose schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1466 560 32 25
Rubix:1539574
Hersteller:1466 560 32 25
EAN:4010365597141

Produktdetails : 1466-560-32 GR. 25 BPower Workerhose schwarz
Hüftgurt mit Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Druckknopf verschließbare Gesäßtaschen (diebstahlsicher), 2 mit Patte und Druckknopf verschließbare Beintaschen, davon 1 mit Zollstocktasche und 2 Stifttaschen und 1 mit schnell verschließbarer Smartphone-Tasche, vorgeformte Knie
BPower Workerhose schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 25 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,41 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Größe
25