1789-555-32 GR.50N SCHWARZ/DUNKELGRAU Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BP Workwear® Arbeitshose schwarz/dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1789 555 32 50N
Rubix:1540315
EAN:4010365924718

Produktdetails : 1789-555-32 GR.50N SCHWARZ/DUNKELGRAU Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BPerformance Arbeitshose schwarz dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 295 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage