Hose BP (Bierbaum-Proenen) 1473 060 74 52, Größe: 52 | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Baumwolle
BP Workwear® Arbeitshose mittelgrün
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1473 060 74 52
Rubix:1539708
EAN:4010365554311

Produktdetails : 1473-060-74 GR.52 MITTELGRÜN Basic-Arbeitshose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Basic Herrenhose mittelgrün
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar