1473-060-13 GR.94 KÖNIGSBLAU Basic-Arbeitshose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
BP Workwear® Arbeitshose königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1473 060 13 94
Rubix:1539598
EAN:4010365553673

Produktdetails : 1473-060-13 GR.94 KÖNIGSBLAU Basic-Arbeitshose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Basic Herrenhose königsblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 94 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
94