Sweatshirt BP (Bierbaum-Proenen) 1623 193 32 XL, Größe: XL | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Baumwolle
BP Shirts Unisex-Sweatshirt schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1623 193 32 XL
Rubix:1540137
EAN:4010365778847

Produktdetails : 1623-193-32 GR.XL SCHWARZ Sweatshirt für Sie & Ihn, 55% Baumwolle, 45% Polyester
Sweatshirt für Sie Ihn schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 61103099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage