1642-686-21 GR.38N WEISS Damenjeans, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
BP Med&Care® Damenjeans weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1642 686 21 38N
Rubix:1540069
EAN:4010365819366

Produktdetails : 1642-686-21 GR.38N WEISS Damenjeans, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Med and Care Damenjeans weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 38 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Gender | damen |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62046251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage