1669-686-32 GR.48L SCHWARZ Herrenjeans, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
BP Gourmet® Herrenjeans schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1669 686 32 48L
Rubix:1540339
EAN:4010365897050

Produktdetails : 1669-686-32 GR.48L SCHWARZ Herrenjeans, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Med and Care Herrenjeans schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Gender | herren |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage