1604-559-13 GR.52N KÖNIGSBLAU Latzhose mit verdeckten Knöpfen, 65% PE, 35% BW
BP-1604 559 13 GR 44N Workwear Latzhose königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1604 559 13 52N
Rubix:2047740
EAN:4010365864915

Produktdetails : 1604-559-13 GR.52N KÖNIGSBLAU Latzhose mit verdeckten Knöpfen, 65% PE, 35% BW
Latzhose 1604-559
Viel Bewegungsfreiheit durch Stretchkeil, besonders leicht und robust, kratzfrei durch verdeckte Metallteile und integierter UV-Schutz.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m2
Ausführung:
- Gummizug im Rücken, Bundfalten
- 2 Stift-, 2 Seiten-, und 1 verschließbare Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- Zollstocktasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar und aufgesetzter Handytasche
- Reflektierende Paspel
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, seitliche Stretch-Einsätze
- Latztasche mit Patte verschließbar
- 2 Stift-, 2 Seiten- und 1 verschließbare Gesäßtasche
Größen: 44 - 64, 44L - 56L
Länge: N = 81 cm
Viel Bewegungsfreiheit durch Stretchkeil, besonders leicht und robust, kratzfrei durch verdeckte Metallteile und integierter UV-Schutz.
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m2
Ausführung:
- Gummizug im Rücken, Bundfalten
- 2 Stift-, 2 Seiten-, und 1 verschließbare Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- Zollstocktasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar und aufgesetzter Handytasche
- Reflektierende Paspel
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, seitliche Stretch-Einsätze
- Latztasche mit Patte verschließbar
- 2 Stift-, 2 Seiten- und 1 verschließbare Gesäßtasche
Größen: 44 - 64, 44L - 56L
Länge: N = 81 cm
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen