Referenzen
KTR:BOWEX M-48 10 =1.4571=
Rubix:1429856
Hersteller:010489050051


Technische Zusammenfassung
| Typ | zahnkupplung mit gekrümmten zähnen |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Größe | 48 |
Produktdetails : M-48 NABE 10 VORGEB. =1.4571= BOWEX Nabe vorgebohrt
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-48 NABE 10 VORGEB. =1.4571=
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1483 g |
|---|---|
| Typ | zahnkupplung mit gekrümmten zähnen |
| Werkstoff | edelstahl |
| Größe | 48 |
| Gewicht | 1,81 kg |
| Bohrungsdurchmesser | 48 mm |
| Drehmoment | 420 N.m |
| Nabenlänge | 104 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Endbearbeitung | inox |
| Passfedernut | keilnut nach din 6885 (blatt 1) / bohrung h7 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage