9113741000 Stiftloch-Kegelbohrer HSS 10 mm DIN1896A
Bolzenlochbohrer HSS 10mm D1896A
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10521000, 9113741000
Rubix:1950968
Hersteller:9113741000


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Schnittlänge | 190 mm |
Produktdetails : 9113741000 Stiftloch-Kegelbohrer HSS 10 mm DIN1896A
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 10mm GÜHRING
Stiftloch-Kegelbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1898/1, Typ N. Rechtsschneidend, Oberfläche ab Ø 3 mm dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Stiftloch-Kegelbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1898/1, Typ N. Rechtsschneidend, Oberfläche ab Ø 3 mm dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Schnittlänge | 190 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std