Referenzen
Spartex:BTH14X90PFZ
Rubix:529676
Hersteller:000601.00100.0140.090
EAN:4043952115961


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M14X90 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 14 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8400 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M14