Sechskantschraube, metrisch Spartex VTTH3,5X25EFZ, Durchmesser, metrisch: M3,5 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 7976
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTH3,5X25EFZ
Rubix:556053
Hersteller:007976.00103.0035.025
EAN:4043952530672


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
Produktdetails : DIN7976 3.5X25 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
DIN 7976 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben, C mit Spitze Abmessung: C 3,5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1540 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Norm | din 7976 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m3,5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw5,5 |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm