Referenzen
Spartex:BTH12X85PFZ
Rubix:529614
Hersteller:000601.00100.0120.085
EAN:4043952115503


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M12X85 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5225 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12