Sechskantschraube, metrisch Spartex BTH12X250PFZ, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 250 mm | Norm: DIN 601
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH12X250PFZ
Rubix:529549
Hersteller:000601.00100.0120.250
EAN:4043952115640


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN601 MU M12X250 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6325 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
m12