Referenzen
Spartex:BTH16X250PFZ
Rubix:529713
Hersteller:000601.00100.0160.250
EAN:4043952116401


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M16X250 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11350 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw24 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,05 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
71,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16