Referenzen
Ersetzte Ref.:BTH12X30.6Z
Spartex:BTH12X30PFZ
Rubix:529556
Hersteller:000601.00100.0120.030
EAN:4043952115398


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M12X30 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5610 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12