Referenzen
Spartex:BTH16X40PFGA
Rubix:529736
Hersteller:000601.00200.0160.040
EAN:4043952118863


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M16X40 4.6 TZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu 4.6 feuerverzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6087 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw24 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,91 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
41,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16