Sechskantschraube, metrisch Spartex BTH12X50PFGA, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 601
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH12X50PFGA
Rubix:529589
Hersteller:000601.00200.0120.050
EAN:4043952118719


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M12X50 4.6 TZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu 4.6 feuerverzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7290 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
68,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
m12