Sechskantschraube, metrisch Spartex BTH10X35PFGA, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 601
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH10X35PFGA
Rubix:529489
Hersteller:000601.00200.0100.035
EAN:4043952118627


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M10X35 4.6 TZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu 4.6 feuerverzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 10 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4220 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,77 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
m10